Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 0854370000G Montare cu șuruburi în U, oțel galvanizat, diametru interior de 2.44 inchi | AE2AKD 4WB78

PARKER 0854370000G Montare cu șurub în U, oțel galvanizat, diametru interior de 2.44 inchi

În stoc
Element: AE2AKD Model: 0854370000GCrucea Ref: 4WB78
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
€85.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub în U de montare a acumulatorului
În interiorul Dia.2.44 "
MaterialOțel galvanizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Utilizat în mod ideal pentru fixarea acumulatorilor cu piston pe suprafața de montare
    • Dispune de șuruburi filetate la ambele capete pentru introducerea ușoară în tuburi cu pereți subțiri și materiale dure
    • Dimensiunea specifică a șurubului în U pentru un anumit acumulator asigură o fixare sigură

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Preț
PARKER 0862090000G Montare cu șuruburi în U, oțel galvanizat | AE2AKF 4WB80 0862090000G3.69 "€109.05
PARKER 0864960000G Montare șurub U 5 Id | AE2AKH 4WB82 0864960000G5"€132.99
PARKER 0864970000G Montare cu bolt U 7.13 Id | AE2AKL 4WB85 0864970000G7.13 "€245.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 0854370000G Montare cu șurub în U, oțel galvanizat, diametru interior de 2.44 inchi
€85.98 /unitate