WRIGHT TOOL Prize cu impact adânc în 1 puncte cu unitate de 6 inch


Filtru
Dimensiunea unității: 1" , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Oxid negru , Material: Oțel aliat forjat la cald , Număr de puncte: 6 , Tip ieșire: Hex , SAE sau metric: SAE , Adâncimea mufei: adâncime
StilModelLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
8956
4 1 / 16 "1.75mm€162.86
A
8964
4 5 / 16 "2"€237.52
A
8972
4 21 / 32 "2.25 "€272.05
A
8950
4"1-9/16 "€148.11
A
8930
4"15 / 16 "€96.22
A
8926
4"13 / 16 "€100.56
A
8933
4"1-1/16 "€95.76
A
8932
4"1"€98.61
A
8952
4"1.625 "€153.30
A
8948
4"1.5 "€127.61
A
8942
4"1 5 / 16 "€107.26
A
8928
4"7 / 8 "€97.65
A
8924
4"3 / 4 "€85.76
A
8938
4"1.187 "€105.53
A
8954
4"1-11/16 "€154.11
A
8936
4"1.125 "€101.10
A
8939
4"1.25 "€106.93
A
8944
4"1.375 "€108.71
A
8946
4"1.437 "€123.24
A
8974
4-23/32 "2-5/16 "€302.01
A
8970
4.5 "2.187 "€254.86
A
8962
4.25 "1-15/16 "€202.01
A
8976
4.75 "2.375 "€333.11
A
8978
4.75 "2.437 "€402.76
A
8958
4.125 "1-13/16 "€170.28
A
8960
4.187 "1.875 "€178.79
A
8966
4.375 "2-1/16 "€238.41
A
8968
4.437 "2.125 "€255.55
A
8980
4.875 "2.5 "€463.86
A
8981
4.875 "2-9/16 "€540.74
A
8984
4.875 "2.625 "€631.53
A
8988
5"2.75 "€691.85
A
8990
5"2-13/16 "€719.18
A
8992
5"2.875 "€772.18
A
8994
5"2-15/16 "€813.68
A
8996
5"3"€876.53
A
89100
5.5 "3.125 "€964.31
A
89108
5.75 "3.375 "€1,171.02
A
89104
5.625 "3.25 "€1,063.23
A
89112
6"3.5 "€1,325.91
A
89128
6.5 "4mm€1,891.41
A
89120
6.25 "3.75 "€1,760.77
A
89132
6.75 "4.125 "€2,292.89
A
89116
6.125 "3.625 "€1,390.45
A
89124
6.375 "3.875 "€1,979.17
A
89136
7"4.25 "€2,539.24
A
89144
7.25 "4.5 "€3,095.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?