KERN AND SOHN Cântare cu platformă seria SXS-N


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Material: Oţel inoxidabil , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Sursă de alimentare încorporată , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg
StilModelDimensiunile platformei de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț (ex. TVA)
A
SXS 10K-3M
300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm€2,210.24
A
SXS 6K-3M
300 x 240 x 86 mm0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002Kg240 mm300 mm0.02, 0.04 kg86 mm300 x 240 mm€1,573.43
A
SXS 10K-3LM
400 x 300 x 89 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg300 mm400mm0.04, 0.1 kg89 mm400 x 300 mm€2,373.96
A
SXS 30K-2M
400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 x 300 mm€1,927.80
A
SXS 60K-2M
400 x 300 x 89 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg89 mm400 x 300 mm€1,941.98
A
SXS 30K-2LM
500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 x 400 mm€2,734.14
A
SXS 60K-2LM
500 x 400 x 123 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg123 mm500 x 400 mm€2,381.40
A
SXS 100K-2M
500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm€3,389.03
A
SXS 100K-2LM
650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm€3,389.03
A
SXS 300K-2M
650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1Kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,920.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?