Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 100K-2LM, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8MBG

KERN AND SOHN Balanță industrială SXS 100K-2LM, 60 și 150 kg max. Cântărire, citire de 20 și 50 g

În stoc
Articol: CE8MBG Model: SXS 100K-2LM

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,389.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.02, 0.05 kg
Dimensiunea cifrei55mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.02, 0.05Kg
MaterialOţel inoxidabil
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă0.4, 1 kg
Adâncimea platformei133.5 mm
Alimentare electricăSursă de alimentare încorporată
Diviziune20 / 50g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară650 x 500 mm
reproductibilitatea0.02, 0.05 kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)5g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)50g
UMKg
Capacitate de cântărire60 / 150kg
Dimensiunile platformei de cântărire650 x 500 x 133.5 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire500mm
Lățimea suprafeței de cântărire650 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38
Înălțimea navei (cm)25.5
Lungimea navei (cm)92
Lățimea navei (cm)59
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunile platformei de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 100K-2M, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8MBH SXS 100K-2M500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm€3,389.03
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 10K-3LM, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8MBJ SXS 10K-3LM400 x 300 x 89 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg300 mm400mm0.04, 0.1 kg89 mm400 x 300 mm€2,373.96
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 10K-3M, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8MBK SXS 10K-3M300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm€2,210.23
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 300K-2M, 150 și 300 kg max. Cântărire, 50 și 100 g Lizibilitate | CE8MBL SXS 300K-2M650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1Kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,920.04
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 30K-2LM, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8MBM SXS 30K-2LM500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 x 400 mm€2,734.14
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 30K-2M, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8MBN SXS 30K-2M400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 x 300 mm€1,927.80
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 60K-2LM, 30 și 60 kg max. Cântărire, 10 și 20 g Lizibilitate | CE8MBP SXS 60K-2LM500 x 400 x 123 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg123 mm500 x 400 mm€2,381.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială SXS 100K-2LM, 60 și 150 kg max. Cântărire, citire de 20 și 50 g
€3,389.03 /unitate