Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 8974 Priză cu impact adânc, 1 inch, 6 puncte, dimensiune 2-5/16 inch | AF8NMV 29AR20

WRIGHT TOOL 8974 Priză cu impact adânc, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 2-5/16 inch

În stoc
Articol: AF8NMV Model: 8974Crucea Ref: 29AR20

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€302.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală4-23/32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea2-5/16 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 8930 Priză cu impact adânc, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 15/16 inch | AF8MNU 29AP96 89304"15 / 16 "€96.22
WRIGHT TOOL 8932 Priză cu impact adânc, 1 inch, 6 puncte, 1 inch | AF8MNV 29AP97 89324"1"€98.60
WRIGHT TOOL 8933 Priză cu impact adânc, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 1-1/16 inch | AF8MNW 29AP98 89334"1-1/16 "€95.76
WRIGHT TOOL 8936 Priză cu impact adânc, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 1-1/8 inch | AF8MNY 29AR01 89364"1.125 "€101.10
WRIGHT TOOL 8938 Priză cu impact adânc, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 1-3/16 inch | AF8MNZ 29AR02 89384"1.187 "€105.54
WRIGHT TOOL 8924 Priză cu impact adânc, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 3/4 inch | AF8NLY 29AP93 89244"3 / 4 "€85.76
WRIGHT TOOL 8926 Priză cu impact adânc, 1 inch, 6 puncte, dimensiune 13/16 inch | AF8NLZ 29AP94 89264"13 / 16 "€100.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 8974 Priză cu impact adânc, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 2-5/16 inch
€302.02 /unitate