Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX LPS3AC Sursă de alimentare liniară/Încărcător, 60 Hz, 4 in lungime | AD9LBV 4TGC1

ALTRONIX Sursă de alimentare liniară/încărcător LPS3AC, 60 Hz, 4 in lungime

În stoc
Element: AD9LBV Model: LPS3ACCrucea Ref: 4TGC1
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
€168.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentator liniar / încărcător- 12/24 VDC@2.5A Ac
Baterii necesareNu
Înălţime2"
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
Lungime4"
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent2.5A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentator liniar / încărcător
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8504409530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareArticolMaterialNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț
Sursă de alimentare liniară / încărcător ALTRONIX LPS3 fenolic sau fibră de sticlă | AD9LBU 4TGA9 LPS316-28 VACAlimentare liniară / Încărcător - 12/24 VDC @ 2.5AFenolice sau Fibră de sticlă12 VDC sau 24 VDC2.5A12 VDC sau 24 VDC€112.86
Sursă de alimentare liniară din oțel ALTRONIX LPS5C12X, baterie AC, finisaj gri | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACSursă de alimentare liniară - 12 VDC @ 3.5A Ac BatteryOţel12 VDC3.5A12 VDC€461.55
Sursă de alimentare liniară ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz, oțel, 24 VDC @ 3.5 A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VACSursă de alimentare liniară - 24 VDC @ 3.5A Ac BatteryOţel24 VDC3.5A24 VDC€471.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Sursă de alimentare liniară/încărcător LPS3AC, 60 Hz, 4 in lungime
€168.78 /unitate