Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare liniară / încărcător ALTRONIX LPS3 fenolic sau fibră de sticlă | AD9LBU 4TGA9

ALTRONIX Sursă / încărcător liniar LPS3 fenolic sau din fibră de sticlă

În stoc
Articol: AD9LBU Model: LPS3Ref încrucișat: 4TGA9
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
€112.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare liniară / Încărcător - 12/24 VDC @ 2.5A
Baterii necesareNu
Înălţime2"
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare16-28 VAC
Lungime4"
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent2.5A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentator liniar / încărcător
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8504409530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareArticolMaterialNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț
ALTRONIX LPS3AC Sursă de alimentare liniară/Încărcător, 60 Hz, 4 in lungime | AD9LBV 4TGC1 LPS3AC115 VACAlimentator liniar / încărcător- 12/24 VDC@2.5A AcFenolice sau Fibră de sticlă12 VDC sau 24 VDC2.5A12 VDC sau 24 VDC€168.78
Sursă de alimentare liniară din oțel ALTRONIX LPS5C12X, baterie AC, finisaj gri | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACSursă de alimentare liniară - 12 VDC @ 3.5A Ac BatteryOţel12 VDC3.5A12 VDC€461.55
Sursă de alimentare liniară ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz, oțel, 24 VDC @ 3.5 A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VACSursă de alimentare liniară - 24 VDC @ 3.5A Ac BatteryOţel24 VDC3.5A24 VDC€471.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Sursă / încărcător liniar LPS3 fenolic sau din fibră de sticlă
€112.86 /unitate