JOHNSON CONTROLS Micro Set de comenzi pentru presiune joasă


Filtru
aplicaţie: Refrigerare A / C , Presiune diferențială: 5 la 35 PSI , Carcasa: NEMA 1 , Tip carcasă: NEMA 1 , Funcție: Aplicații la presiune scăzută , Funcții: Aplicații la presiune scăzută , Max. Presiune: 15 psi , Tip conexiune presiune: SAE masculin , Acțiune de comutare: Se deschide la presiune scăzută , Tip comutator: SPST , Tip: Presiune scăzută
StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A
P170AB-12C
12 psi la 80 psi€191.67
B
P70AB-12C
12 "până la 80 PSI€210.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?