Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P70AB-12C Controlul presiunii scăzute de la 12 inchi la 80 | AD3MUU 40G391

JOHNSON CONTROLS P70AB-12C Control presiune scăzut de la 12 inci la 80

În stoc
Articol: AD3MUU Model: P70AB-12CCrucea Ref: 40G391
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
€210.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl unic al presiunii
Lungimea capilară36 In.
Închidere (PSI)25
Presiune diferențială5 la 35 PSI
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţieAplicații la presiune scăzută
Deschis (PSI)15
Conexiune sub presiunePiuliță de 1/4 "
Gamă12 "până la 80 PSI
ReseteazaAuto
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune scăzută
Tipul comutatoruluiSPST
TipPresiune scăzută

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9032200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
JOHNSON CONTROLS P170AB-12C Control unic al presiunii, presiune joasă, SAE tată 1/4 inch, 12 până la 80 Psi | AD3MRN 40G339 P170AB-12C12 psi la 80 psi€191.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70AB-12C Control presiune scăzut de la 12 inci la 80
€210.36 /unitate