K2 COMMERCIAL HARDWARE Închizătoare hidraulice pentru uși rezistente


Filtru
Înmânarea ușii: Non-Mână , Finalizarea: Aluminiu , Înălțimea carcasei: 2.5 " , Lungimea carcasei: 12 " , Lățimea carcasei: 3.187 " , Stil de montare: Tri-Pack Standard
StilModelTip brațPreț (ex. TVA)
A
QDC213F689QS
Dead-Stop€328.84
B
QDC212F689QS
Standard€263.03
C
QDC211F689QS
Pachet Tri€333.01

Închizătoare hidraulice pentru uși rezistente

Închiderea ușii K2 Commercial Hardware, de gradul 1, este ideală pentru instalații în fabrici de producție și auto, depozite și depozite. Aceste dispozitive de închidere a ușii din seria QDC200 au o supapă de reținere pentru a oferi o acțiune întârziată la închidere, prevenind astfel deteriorarea ușii. Acestea sunt în continuare integrate cu un design complet reglabil pentru o configurare rapidă și un fluid pentru orice vreme pentru a reduce pierderile prin frecare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste închideri de uși hidraulice clasificate ANSI, disponibile în opțiuni de oprire, standard și cu trei brațe. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?