PARKER Cap, metal, compresie


Filtru
Material de bază: Metal
StilModelDimensiunea tubuluiMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
16 FNL-S
1"Oțel zincat13Compresie x Masculin SAE-ORB-6000 psi13 "-30 grade până la 250 grade F€31.56
B
16BLEN16-B
1"Alamă1-5/16-20Comprimare1.375 "---40 grade până la 400 grade F€9.13
A
8 FNL-S
1 / 2 "Oțel zincat13 / 16-16Compresie x Masculin SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 grade până la 250 grade F€13.17
A
8 FNL-SS
1 / 2 "316 oțel inoxidabil13 / 16-16Comprimare-9200 psi--30 grade până la 250 grade F€200.29
C
8BLEN8-S
1 / 2 "Otel carbon-Comprimare13 / 16 "7000 psi--20 grade până la 800 grade F€39.59
B
8BLEN8-B
1 / 2 "Alamă3 / 4-20Comprimare13 / 16 "---40 grade până la 400 grade F€24.63
A
4 FNL-SS
1 / 4 "316 oțel inoxidabil9 / 16-18Comprimare-9200 psi--30 grade până la 250 grade F€126.88
A
4 FNL-S
1 / 4 "Oțel zincat9 / 16-18Compresie x Masculin SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 grade până la 250 grade F€5.56
B
4BLEN4-B
1 / 4 "Alamă7 / 16-20A-LOK (R)1 / 2 "---40 grade până la 400 grade F€10.82
D
4BLEN4-S
1 / 4 "Otel carbon-Comprimare1 / 2 "8000 psi--20 grade până la 800 grade F€16.23
E
2BLEN2-316
1 / 8 "Oţel inoxidabil-A-LOK (R)7 / 16 "---425 grade până la 1200 grade F€32.10
A
12 FNL-SS
3 / 4 "316 oțel inoxidabil13Comprimare-6000 psi--30 grade până la 250 grade F€334.54
A
12 FNL-S
3 / 4 "Oțel zincat13Compresie x Masculin SAE-ORB-6000 psi13 "-30 grade până la 250 grade F€22.47
A
6 FNL-S
3 / 8 "Oțel zincat11 / 16-16Compresie x Masculin SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 grade până la 250 grade F€8.50
A
6 FNL-SS
3 / 8 "316 oțel inoxidabil11 / 16-16Comprimare-9200 psi--30 grade până la 250 grade F€133.15
F
6BLEN6-S
3 / 8 "Otel carbon-Comprimare5 / 8 "7600 psi--20 grade până la 800 grade F€20.50
B
6BLEN6-B
3 / 8 "Alamă9 / 16-20Comprimare5 / 8 "---40 grade până la 400 grade F€15.71
A
10 FNL-S
5 / 8 "Oțel zincat1-14Compresie x Masculin SAE-ORB-6000 psi1-14 "-30 grade până la 250 grade F€15.64
G
10BLEN10-316
5 / 8 "316 oțel inoxidabil7 / 8-20A-LOK (R)15 / 16 "---425 grade până la 1200 grade F€68.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?