Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6BLEN6-S Capac de compresie din oțel carbon 3/8in | AB4CKR 1WVZ9

PARKER 6BLEN6-S Capac oțel carbon Compresie 3/8in

În stoc
Articol: AB4CKR Model: 6BLEN6-SCrucea Ref: 1WVZ9
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
€20.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material de bazăMetal
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă7600 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307993000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 4 FNL-S Cap din oțel zincat de compresie x tată Sae 1/4 x 9/16-18in | AA9HJZ 1DDN3 4 FNL-S1 / 4 "Oțel zincat9 / 16-18Compresie x Masculin SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 grade până la 250 grade F€5.55
PARKER 6 FNL-S Cap din oțel zincat de compresie x Sae 3/8 x 11/16-16in | AA9HKA 1DDN4 6 FNL-S3 / 8 "Oțel zincat11 / 16-16Compresie x Masculin SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 grade până la 250 grade F€8.49
PARKER 8 FNL-S Cap din oțel zincat compresie x Sae 1/2 x 13/16-16in | AA9HKB 1DDN5 8 FNL-S1 / 2 "Oțel zincat13 / 16-16Compresie x Masculin SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 grade până la 250 grade F€13.16
PARKER 10 FNL-S Cap din oțel zincat de compresie x tată Sae 5/8 x 1-14 inch | AA9HKC 1DDN6 10 FNL-S5 / 8 "Oțel zincat1-14Compresie x Masculin SAE-ORB-6000 psi1-14 "-30 grade până la 250 grade F€15.65
PARKER 12 FNL-S Cap din oțel zincat compresie x Sae 3/4 x 1-3/16-12in | AA9HKD 1DDN7 12 FNL-S3 / 4 "Oțel zincat13Compresie x Masculin SAE-ORB-6000 psi13 "-30 grade până la 250 grade F€22.47
PARKER 16 FNL-S Cap din oțel zincat de compresie x Male Sae 1 x 1-7/16-12in | AA9HKE 1DDN8 16 FNL-S1"Oțel zincat13Compresie x Masculin SAE-ORB-6000 psi13 "-30 grade până la 250 grade F€31.56
Parker 4 FNL-SS Cap 316 compresie din oțel inoxidabil 1/4in | AA9HKF 1DDN9 4 FNL-SS1 / 4 "316 oțel inoxidabil9 / 16-18Comprimare-9200 psi--30 grade până la 250 grade F€126.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6BLEN6-S Capac oțel carbon Compresie 3/8in
€20.50 /unitate