APPROVED VENDOR Indicator luminos rotund de 110VAC


Filtru
Viața medie: 100,000 ore , curent absorbit: 4.4mA , Conexiune electrica: Conector tată 100 , Evaluare IP: 40 , Tip lampă: LED-uri , Material: Crom placat cu alama, plastic (ABS), LED , Grosimea panoului: Până la 0.16 " , Forma: Rundă , Voltaj: 120 VAC
StilModelCuloriMărimeaPreț (ex. TVA)
A
24M083
VerdeDia de montare 10mm.€11.75
B
24M153
VerdeDia de montare 16mm.€17.55
C
24M050
VerdeDia de montare 8mm.€10.37
D
24M117
VerdeDia de montare 12mm.€12.82
E
24M081
RoșuDia de montare 10mm.€11.77
F
24M151
RoșuDia de montare 16mm.€17.66
G
24M048
RoșuDia de montare 8mm.€10.37
H
24M115
RoșuDia de montare 12mm.€13.12
I
24M049
GalbenDia de montare 8mm.€10.40
J
24M116
GalbenDia de montare 12mm.€12.67
K
24M082
GalbenDia de montare 10mm.€11.37
L
24M152
GalbenDia de montare 16mm.€17.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?