Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24M081 Indicator Rotund Roșu 110vac | AB7YJG

APPROVED VENDOR 24M081 Indicator Rotund Roșu 110Vca

În stoc
Element: AB7YJG Model: 24M081
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
€10.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos rotund
Viața medie100,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras4.4mA
Conexiune electricaConector tată 100
IP Rating-ul40
Tip lămpiLED-uri
MaterialCrom placat cu alama, plastic (ABS), LED
Grosimea panouluiPână la 0.16 "
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 10mm.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8531200040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaPreț
VANZATOR APROBAT 24M048 Indicator Rotund Roșu 110vac | AB7YGW 24M048RoșuDia de montare 8mm.€9.05
VANZATOR APROBAT 24M049 Indicator Rotund Galben 110vac | AB7YGX 24M049GalbenDia de montare 8mm.€9.09
VANZATOR APROBAT 24M050 Indicator luminos rotund Verde 110vac | AB7YGY 24M050VerdeDia de montare 8mm.€9.05
VINDATOR APROBAT 24M082 Indicator luminos rotund galben 110vac | AB7YJH 24M082GalbenDia de montare 10mm.€10.06
VANZATOR APROBAT 24M083 Indicator luminos rotund Verde 110vac | AB7YJJ 24M083VerdeDia de montare 10mm.€10.06
VINDATOR APROBAT 24M115 Indicator Rotund Roșu 110vac | AB7YKT 24M115RoșuDia de montare 12mm.€11.47
VINDATOR APROBAT 24M116 Indicator Rotund Galben 110vac | AB7YKU 24M116GalbenDia de montare 12mm.€11.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24M081 Indicator Rotund Roșu 110Vca
€10.27 /unitate