MILWAUKEE Dispozitive de piuliță magnetice


Filtru
Codul culorii: Da , Funcție: Fixare , Mâner: Cauciuc , Culoare mâner: Roșu cu Black Grip , Design mâner: Grip de pernă , fără scântei: Nu , Arbore: Gol , tija: Hex , Lungimea tijei: 3" , Material tijă: Oţel , Tip tijă: Hex Hollow , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelSAE sau MetricDimensiunea unitățiiHexDimensiunea coziiDimensiune hexagonalăLungimeMaterialLungime totalăPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
49-66-4537
-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Oțel forjat-1€14.32
B
49-66-4525
-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-3€28.95
C
49-66-4522
-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-3€25.04
D
49-66-4502
-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-1€6.51
E
49-66-4535
-3 / 8 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Pregătit pentru impact-1€9.02
F
49-66-4503
-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-1€7.19
G
49-66-4532
-1 / 4 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Pregătit pentru impact-1€8.24
H
49-66-4533
-5 / 16 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Pregătit pentru impact-1€8.45
I
49-66-4523
-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-3€26.05
J
49-66-4505
-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-1€8.27
K
48-22-2535
metric-8 mm-8.0mm--7"1€31.75
L
48-22-2536
metric-10 mm-10.0mm--7"1€34.97
M
48-22-2532
metric-5-1 / 2 mm-5.5mm--7"1€26.62
N
48-22-2534
metric-7 mm-7.0mm--7"1€29.30
O
48-22-2537
metric-13 mm-13.0mm--7.5 "1€37.43
P
48-22-2531
metric-5 mm-5.0mm--7"1€26.71
Q
48-22-2520
SAE-3 / 16 "-3 / 16 "--7"1€27.51
R
48-22-2522
SAE-5 / 16 "-5 / 16 "--7"1€28.06
S
48-22-2521
SAE-1 / 4 "-1 / 4 "--7"1€27.51
T
48-22-2523
SAE-11 / 32 "-11 / 32 "--7"1€29.21
U
48-22-2527
SAE-9 / 16 "-9 / 16 "--7.5 "1€37.92
V
48-22-2524
SAE-3 / 8 "-3 / 8 "--7"1€32.48
W
48-22-2525
SAE-7 / 16 "-7 / 16 "--7"1€35.56
X
48-22-2526
SAE-1 / 2 "-1 / 2 "--7.5 "1€36.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?