Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-2527 Piuliță magnetică Hex 9/16in roșu/negru | AG3BPT 32TR98

MILWAUKEE 48-22-2527 Piuliță magnetică hexagonală 9/16 inch roșu/negru

În stoc
Element: AG3BPT Model: 48-22-2527Crucea Ref: 32TR98
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
€37.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductor de piuliță magnetică
Codul culoriiDa
MânerCauciuc
Manipulați culoareaRoșu cu Black Grip
Design mânerGrip de pernă
Hex9 / 16 "
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
NesparkingNu
Lungime totală7.5 "
SAE sau MetricSAE
AxGol
CoadăHex
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Tip ShankHex Hollow
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricDimensiunea unitățiiHexDimensiunea coziiDimensiune hexagonalăLungimeMaterialLungime totalăPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 49-66-4537 Piuliță magnetică 1/2 inch | AA2RWE 10Z764 49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Oțel forjat-1€14.33
MILWAUKEE 49-66-4502 Driver cu piuliță magnetică 1/4 inch Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQR 5ECC1 49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-1€6.51
MILWAUKEE 49-66-4503 Driver cu piuliță magnetică 5/16 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQT 5ECC2 49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-1€7.20
MILWAUKEE 49-66-4505 Driver cu piuliță magnetică 3/8 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQU 5ECC3 49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-1€8.28
MILWAUKEE 49-66-4522 Dispozitiv pentru piuliță magnetică 1/4 inch Dr 1 7/8 L - Pachet De 3 | AE3MQX 5ECC6 49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-3€25.05
MILWAUKEE 49-66-4523 Driver cu piuliță 5/16 Dr 1 7/8 L - Pachet De 3 | AE3MQY 5ECC7 49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-3€26.05
MILWAUKEE 49-66-4525 Driver cu piuliță 3/8 Dr 1/4 1 7/8 L - Pachet De 3 | AE3MQZ 5ECC8 49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-3€28.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2527 Piuliță magnetică hexagonală 9/16 inch roșu/negru
€37.92 /unitate