Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07820.080.0010 Șurub de fixare din oțel M8 X 1.25Mm Dog 10Mm, 100PK | AG2HYT 31JW72

GRAINGER M07820.080.0010 Șurub de fixare din oțel M8 X 1.25 mm câine 10 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HYT Model: M07820.080.0010Crucea Ref: 31JW72
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
€30.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală10mm
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCâine
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2264
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07820.080.0010 Șurub de fixare din oțel M8 X 1.25 mm câine 10 mm, 100 buc.
€30.99 /ambalaj