Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-2536 Magnetic Nut Driver 10mm Red/black Steel | AG3BQG 32TT12

MILWAUKEE 48-22-2536 Piuliță magnetică 10mm Oțel roșu/negru

În stoc
Articol: AG3BQG Model: 48-22-2536Crucea Ref: 32TT12
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
€34.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductor de piuliță magnetică
Codul culoriiDa
MânerCauciuc
Manipulați culoareaRoșu cu Black Grip
Design mânerGrip de pernă
Hex10 mm
Dimensiune hexagonală10.0mm
NesparkingNu
Lungime totală7"
SAE sau Metricmetric
AxGol
CoadăHex
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Tip ShankHex Hollow
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricDimensiunea unitățiiHexDimensiunea coziiDimensiune hexagonalăLungimeMaterialLungime totalăPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 49-66-4537 Piuliță magnetică 1/2 inch | AA2RWE 10Z764 49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Oțel forjat-1€14.33
MILWAUKEE 49-66-4502 Driver cu piuliță magnetică 1/4 inch Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQR 5ECC1 49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-1€6.51
MILWAUKEE 49-66-4503 Driver cu piuliță magnetică 5/16 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQT 5ECC2 49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-1€7.20
MILWAUKEE 49-66-4505 Driver cu piuliță magnetică 3/8 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQU 5ECC3 49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-1€8.28
MILWAUKEE 49-66-4522 Dispozitiv pentru piuliță magnetică 1/4 inch Dr 1 7/8 L - Pachet De 3 | AE3MQX 5ECC6 49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-3€25.05
MILWAUKEE 49-66-4523 Driver cu piuliță 5/16 Dr 1 7/8 L - Pachet De 3 | AE3MQY 5ECC7 49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-3€26.05
MILWAUKEE 49-66-4525 Driver cu piuliță 3/8 Dr 1/4 1 7/8 L - Pachet De 3 | AE3MQZ 5ECC8 49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-3€28.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2536 Piuliță magnetică 10mm Oțel roșu/negru
€34.97 /unitate