A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 Incarcator baterie inclus: Da , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: fenolic , Lățimea roții: 2" , Tip control: Pandantiv cu 2 nasturi , Finalizarea: Galvanizat , Înălțimea pompei de picior: 15 13 / 16 " , Tip pompa de picior: Schimbător automat cu 2 viteze , Material pentru rotile frontale: fenolic , Include: Include (2) roți rigide cu lățime de 2" și (2) roți pivotante cu frâne cu lățime de 2" , Tensiune motor: 12V c.c. , Nr. Rolători: 4 , Număr de baterii: 1 , Material pentru rotile din spate: fenolic , Înălțimea mânerului detașabil: 36 " , Scala inclusă: Nu , Voltaj: 12V c.c. , wați: 1600W