VESTIL CART-24-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCF

VESTIL CART-24-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 24 inch

În stoc
Element: AG7PCF Model: CART-24-10-M

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,842.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru, galben
Tip pompa de piciorSchimbător automat cu 2 viteze
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalefenolic
Înălţime36 "
Lungime69.5 "
Înălțime coborâtă9"
MaterialOţel
Max. Înălţime42.5 "
Max. Distanța de călătorie33.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime9"
Numărul lui Caster4
Numărul de pompe la viteză mare31
Numărul de pompe la viteză mică63
Număr de pompe la setarea ridicată31
Număr de pompe la setarea scăzută63
Ziua OperațieiPompă de picior
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată42 1 / 2 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatefenolic
Scară inclusăNu
Tip viteză2
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 190.8
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)176.53
Lățimea navei (cm)89.54
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimebaterii incluseCapacitateViteza de ridicareMaterialMax. Distanța de călătorieNumărul de pompe la viteză mareNumărul de pompe la viteză micăPreț
VESTIL CART-23-10-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Da1000 lbs.14 sec./ft.Oţel22.5 "--€5,820.95
VESTIL CART-23-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCB CART-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Oţel22.5 "2754€3,525.61
VESTIL CART-23-15-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Da1500 lbs.16 sec./ft.Oţel22.5 "--€5,834.83
VESTIL CART-23-15-M Cărucior cu pompă cu picior, 1500 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCD CART-23-15-M58.88 "Nu1500 lbs.-Oţel22.5 "2754€3,813.07
VESTIL CART-24-10-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Da1000 lbs.15 sec./ft.Oţel33.5 "--€7,095.08
VESTIL CART-24-15-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Da1500 lbs.17 sec./ft.Oţel33.5 "--€7,350.18
VESTIL CART-24-15-M Cărucior cu pompă cu picior, 1500 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCH CART-24-15-M69.5 "-1500 lbs.-Oţel33.5 "3163€4,126.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-24-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch x 24 inch
€3,842.52 /unitate