VESTIL CART-23-10-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCA

VESTIL CART-23-10-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 24 inch

În stoc
Post: AG7PCA Model: CART-23-10-DC

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,820.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Dimensiune baterie11
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
Încărcător115V AC
Tensiunea de intrare a încărcătorului115V AC
CuloriAlbastru, galben
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalefenolic
Înălţime36 "
Lungime46.5 "
Viteza de ridicare14 sec./ft.
Înălțime coborâtă11 "
MaterialOţel
Max. Înălţime33.5 "
Max. Distanța de călătorie22.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime11 "
Numărul lui Caster4
Numărul de baterii1
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Lungimea platformei36 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată33 1 / 2 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatefenolic
Scară inclusăNu
Voltaj12V c.c.
Tensiune (DC)12
Watts1600W
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 198
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimebaterii incluseCapacitateViteza de ridicareMaterialMax. Distanța de călătorieNumărul de pompe la viteză mareNumărul de pompe la viteză micăPreț
VESTIL CART-23-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCB CART-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Oţel22.5 "2754€3,525.61
VESTIL CART-23-15-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Da1500 lbs.16 sec./ft.Oţel22.5 "--€5,834.83
VESTIL CART-23-15-M Cărucior cu pompă cu picior, 1500 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCD CART-23-15-M58.88 "Nu1500 lbs.-Oţel22.5 "2754€3,813.07
VESTIL CART-24-10-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Da1000 lbs.15 sec./ft.Oţel33.5 "--€7,095.08
VESTIL CART-24-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCF CART-24-10-M69.5 "Nu1000 lbs.-Oţel33.5 "3163€3,842.52
VESTIL CART-24-15-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Da1500 lbs.17 sec./ft.Oţel33.5 "--€7,350.18
VESTIL CART-24-15-M Cărucior cu pompă cu picior, 1500 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCH CART-24-15-M69.5 "-1500 lbs.-Oţel33.5 "3163€4,126.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-23-10-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 24 inch
€5,820.95 /unitate