A B Diapozitiv: 6" , Material pentru rotile: poliuretan , Tip rotiță: (2) Rigid (1) Pivotant , Lățimea roții: 2" , Culoare: Silver , Material pentru rotile frontale: poliuretan , Lățimea roții frontale: 2" , Lungime cârlig pentru îmbrăcăminte: 19 1 / 2 " , Înălțimea coșului suspendat: 5" , Lungime coș suspendat: 8 7 / 16 " , Lățimea coșului suspendat: 19 3 / 4 " , Capacitate de incarcare: 550 lbs. , Material: Aluminiu , încadrabil: Da , Lungimea cuibării a fost adăugată: 11 1 / 4 " , Nr. de raft: 1 , Număr de rotile: 3 , Lățimea spate a platformei: 19 3 / 4 " , Lățimea față platformei: 15 1 / 16 " , Lungimea platformei: 24 1 / 2 " , Material pentru rotile din spate: poliuretan , Lățimea roții din spate: 2" , Înălțimea spate a punții înclinate: 7 7 / 16 " , Înălțimea frontală a punții înclinate: 13 3 / 4 " , latime: 26 "