VESTIL LUG-B-GH Cărucior de bagaje cu cârlig pentru îmbrăcăminte

Element: CE3EFY Model: LUG-B-GH
€1,203.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarucior multifunctional montabil
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid (1) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Lățimea roții frontale2"
Lungimea cârligului pentru îmbrăcăminte19 1 / 2 "
Înălțimea coșului suspendat5"
Lungimea coșului suspendat8 7 / 16 "
Lățimea coșului suspendat19 3 / 4 "
Înălţime63.88 "
Lungime41.19 "
Capacitate de încărcare550 lbs.
MaterialAluminiu
ÎncadrabilDa
Lungimea cuibării a fost adăugată11 1 / 4 "
Nr. de raft1
Numărul de role3
Lățimea spatelui platformei19 3 / 4 "
Lățimea față platformei15 1 / 16 "
Lungimea platformei24 1 / 2 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Lățimea roții din spate2"
Înălțimea spate a puntei înclinate7 7 / 16 "
Înălțimea frontală a punții înclinate13 3 / 4 "
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
VESTIL LUG-B Cărucior multifuncțional cu frâne, montabil, 550 lb. Capacitate | AG7VYU LUG-B41 "38.56 "€1,162.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LUG-B-GH Cărucior de bagaje cu cârlig pentru îmbrăcăminte
€1,203.83 /unitate