VESTIL LUG-B Cărucior multifuncțional cu frâne, montabil, 550 lb. Capacitate | AG7VYU

VESTIL Carucior multifunctional LUG-B cu frane, montabil, 550 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7VYU Model: LUG-B

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,162.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarucior multifunctional montabil
Capacitate550 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid (1) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Lățimea roții frontale2"
Înălțimea coșului suspendat5"
Lungimea coșului suspendat8 7 / 16 "
Lățimea coșului suspendat19 3 / 4 "
Înălţime41 "
Lungime38.56 "
Capacitate de încărcare550 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
ÎncadrabilDa
Lungimea cuibării a fost adăugată11 1 / 4 "
Nr. de raft1
Numărul de role3
Lățimea spatelui platformei19 3 / 4 "
Lățimea față platformei15 1 / 16 "
Lungimea platformei24 1 / 2 "
Lățimea peronului24.5 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Lățimea roții din spate2"
Înălțimea spate a puntei înclinate7 7 / 16 "
Înălțimea frontală a punții înclinate13 3 / 4 "
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
VESTIL LUG-B-GH Cărucior de bagaje cu cârlig pentru îmbrăcăminte | CE3EFY LUG-B-GH63.88 "41.19 "€994.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Carucior multifunctional LUG-B cu frane, montabil, 550 lb. Capacitate
€1,162.35 /unitate