Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 496-C Set de manometre mecanice, 3 furtunuri, lungime de 36 inchi | AF2PTP 6X639

IMPERIAL 496-C Set manometru mecanic, 3 furtunuri, lungime 36 inch

În stoc
Element: AF2PTP Model: 496-CCrucea Ref: 6X639
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
€160.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet manometru colector mecanic
Calibre Red Side Side0 la 500 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 350 psi
Lungimea furtunului36 "
MaterialAlamă
Număr de furtunuri3
Număr de supape2
TipAer condiționat și refrigerare staționară
Dimensiunea portului de vid1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de manometre Imperial 496-C pentru controlul gazelor frigorifice pentru a preveni contaminarea încrucișată
    • Ideal pentru aplicații HVAC de volum mare cu gaze frigorifice R-12, R-22 și R-502
    • Dispune de 3 prize de furtun pentru agenți frigorifici și vid și 2 supape mixer pentru controlul debitului
    • Design dublu cu supapă inelară pentru o eficiență mai bună, fluturare precisă și rezistență la pulsații
    • Lista UL pentru asigurarea unei operări sigure

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiPreț
IMPERIAL 443-C Set de manometre mecanice, admisie de 1/4 inch, 2 supape | AC6UYQ 36J595 443-C60 "€205.19
Service colector IMPERIAL 421-C | AC9VVL 3KU65 421-C60 "€189.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 496-C Set manometru mecanic, 3 furtunuri, lungime 36 inch
€160.25 /unitate