IMPERIAL Manometre colectoare Deluxe cu două supape din seria 400, intrare de 2/1 inch


Manometrele colectoare din seria Imperial 400 monitorizează presiunile sistemului HVAC în timpul funcționării și eliberează umezeală și contaminanți, prevenind astfel deteriorarea sistemului. Sunt concepute pentru utilizare în sistemele de aer condiționat și refrigerare.

Filtru
Material: Alamă , Număr de furtunuri: 3 , Tip: Aer condiționat și refrigerare staționară
StilModelLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A
496-C
36 "€160.26
B
443-C
60 "€205.19
A
421-C
60 "€189.91

Manometre colectoare Deluxe cu două supape din seria 400, intrare de 2/1 inch

Manifoldurile Imperial din seria 400 monitorizează presiunile sistemului HVAC/R în timpul funcționării și eliberează umezeală și contaminanți, prevenind astfel deteriorarea sistemului. Designul lor unic al corpului oferă o rezistență superioară la șocuri, vibrații și pulsații pentru operațiuni fără fluturare și durată de viață extinsă. Acestea sunt echipate cu un buton de măsurare pentru protejarea împotriva loviturilor de impact în condiții dure și plăci frontale de înaltă vizibilitate cu scale codificate de culori pentru o citire ușoară. Manifoldurile de lux din alamă din seria Imperial 400 sunt compatibile cu agenți frigorifici R-22, R-404A, R-410A și sunt disponibile în lungimi de furtun de 36 și 60 de inchi. Raptor Supplies oferă și Imperial Colector seria 800 cu configurație cu 4 supape pentru a oferi de 4 ori mai mult proces de evacuare / încărcare.

DESCRIERE

  • Manometrele colectoare Imperial din seria 400 au un design cu două supape, permițând conectarea la părțile de înaltă presiune și de joasă presiune ale sistemului.
  • Sunt echipate cu o cizmă de măsurare pentru protejarea împotriva loviturilor de impact în condiții dure.
  • Aceste manometre Deluxe cu 2 valve au o construcție din alamă pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Au panouri frontale de înaltă vizibilitate cu scale codificate în culori pentru o citire ușoară.
  • Aceste manometre Imperial sunt echipate cu supape cu scaun moale pentru prevenirea scurgerilor.
  • Sunt integrate cu o supapă cu inel O dublu pentru eficiență ridicată, fluturare precisă și rezistență la pulsații.
  • Aceste manometre sunt disponibile în lungimi de furtun de 36 și 60 de inci.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Ce agenți frigorifici sunt compatibili cu manometrele colectoare din alamă din seria Imperial 400?

Aceste colectoare de alamă deluxe din seria Imperial 400 sunt compatibile cu agenți frigorifici R-22, R-404A și R-410A.

Care sunt principalele componente ale manometrelor colectoare?

Manometrele colectoare includ corpul galeriei, care găzduiește supapele și porturile și manometrele. Corpul galeriei are de obicei două supape pentru conectarea la părțile de înaltă presiune și de joasă presiune ale sistemului, împreună cu o a treia supapă cunoscută sub numele de supapă centrală pentru conectarea la o pompă de vid sau la alt echipament.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?