Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Service colector IMPERIAL 421-C | AC9VVL 3KU65

IMPERIAL 421-C Serviciu colector

În stoc
Element: AC9VVL Model: 421-CCrucea Ref: 3KU65
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
€189.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet manometru colector mecanic
Calibre Red Side Side0 la 800 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 500 psi
Lungimea furtunului60 "
MaterialAlamă
Număr de furtunuri3
Număr de supape2
TipAer condiționat și refrigerare staționară
Dimensiunea portului de vid1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiPreț
IMPERIAL 443-C Set de manometre mecanice, admisie de 1/4 inch, 2 supape | AC6UYQ 36J595 443-C60 "€205.19
IMPERIAL 496-C Set de manometre mecanice, 3 furtunuri, lungime de 36 inchi | AF2PTP 6X639 496-C36 "€160.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 421-C Serviciu colector
€189.91 /unitate