Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 22UL24 Capac țeavă 1/8 inch alamă | AB7EYU

APPROVED VENDOR Capac țeavă 22UL24 1/8 inch alamă

În stoc
Element: AB7EYU Model: 22UL24
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
€5.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpAlamă
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.1 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.55
Lungimea navei (cm)8.1
Lățimea navei (cm)1.73
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 6AYZ2 Capac din alamă 1/8 inch Fnpt | AE7WWN 6AYZ21200 psi1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€1.73
VINDATOR APROBAT 6AYZ3 Capac din alamă 1/4 inch Fnpt | AE7WWP 6AYZ31200 psi1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€1.78
Furnizor APROBAT 6AYZ4 Capac din alamă 3/8 inch Fnpt | AE7WWQ 6AYZ41200 psi3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€3.05
VINDATOR APROBAT 6AYZ5 Capac din alamă 1/2 inch Fnpt | AE7WWR 6AYZ51200 psi1 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€4.31
VINDATOR APROBAT 6AYZ6 Capac din alamă 3/4 inch Fnpt | AE7WWT 6AYZ61200 psi3 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€8.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Capac țeavă 22UL24 1/8 inch alamă
€5.18 /unitate