DBI-SALA Cablu de salvare vertical cu frânghie cu cârlig


Filtru
Instalare: Temporar , Material linie: Poliester / polipropilenă , Rezistență la tracțiune: 5000 lb. , Capacitate de greutate: 310 lb.
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1202754
30ft€140.83
A
1202794
50ft€239.39
B
1203000
50ft€225.31
A
1202821
75ft€326.06
A
1202844
100ft€383.14

Cablu de salvare vertical cu frânghie cu cârlig

Liniile de salvare cu frânghie kernmantle DBI-SALA au un design cu 3 fire răsucite pentru a optimiza rezistența, durabilitatea și flexibilitatea pentru susținerea unui lucrător și susținerea forței unei căderi. Aceste linii de salvare au un cârlig cu autoblocare încorporat, la un capăt, pentru a asigura conexiuni sigure. Acestea sunt conforme cu OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, Capital Safety Gen. Mfg. Req., ANSI A10.32, ANSI Z359.1 Standardele și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 30 și 100 ft. Când cerința este asigurarea lucrătorilor pe I- grinzi, ale mărcii sisteme orizontale de salvare sunt o alegere ideală datorită suporturilor suplimentare, troliului încorporat și indicatorilor de pretensionare și impact.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?