SQUARE D Întreruptoare cu carcasă turnată, tip LA cadru


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Adâncime: 5.8 " , Marimea ramei: 400A / LA , Tip cadru: LA , Înălțime: 11 " , Max. Dimensiunea firului: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Dimensiunea firului: 1 AWG (Al) , Montare: Conectați panoul de bord , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic , Voltaj: 600 , latime: 6"
StilModelamperiNumăr de poliFazăPreț (ex. TVA)
A
LA36125
12533€10,301.55
A
LA36150
15033€6,263.80
B
LA36200
20033€9,951.51
C
LA36225
22533€10,337.47
D
LA36250-1021
2503-€7,066.50
RFQ
E
LA36250
25033€10,219.11
F
LA36300
30033€9,810.55
A
LA26300AC
30021€8,259.46
D
LAB36350
3503--
RFQ
D
LAF36350
3503--
RFQ
G
LA36400
40033€10,770.19
D
LA36400-1021
4003--
RFQ
A
LA26400AC
40021€8,259.46
D
LA36400MT
4003--
RFQ

Întreruptoare cu carcasă turnată, tip LA cadru

Întreruptoarele din seria Square D LA sunt proiectate în principal pentru deschiderea automată a unui circuit în condiții de suprasarcină curentă și scurtcircuit. Aceste unități au o declanșare termică-magnetică fixă, cu valori nominale de întrerupere de 42kA @ 120VAC, 30kA @ 480VAC și 22kA @ 600 VAC, oferind funcții instantanee și întârziate. Carcasa turnată a acestor protectoare cu curbă C ține componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu foarte mic. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare disponibile în configurații cu 2 și 3 poli Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?