SQUARE D LA36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AF9HFN 2GPD3

SQUARE D LA36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug

În stoc
Articol: AF9HFN Model: LA36225Crucea Ref: 2GPD3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,251.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi225
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5.8 "
Marimea ramei400A / LA
Înălţime11 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat2250A
Setare declanșare cu amplificator redus1125A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Dimensiunea firului1 AWG (Al)
MontareConectați panoul de bord
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.28
Înălțimea navei (cm)23.39
Lungimea navei (cm)44.5
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăPreț
SQUARE D LA36400 Întrerupător 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA3640040033€6,251.02
SQUARE D LA36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€6,696.12
SQUARE D LA36300 Întrerupător cu carcasă turnată, 300 A, 3 poli, 600 VAC, umplutură | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€6,251.02
SQUARE D LA26300AC Întrerupător 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€5,142.12
SQUARE D LA26400AC Întrerupător 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€7,842.69
SQUARE D LA36125 Întrerupător 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA3612512533€6,251.02
SQUARE D LA36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€6,251.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LA36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug
€6,251.02 /unitate