SQUARE D LA36400-1021 Întrerupător cadru mare, 3P, 30kAIC, declanșare șunt 120V | CE6HDK

SQUARE D LA36400-1021 Întrerupător cadru mare, 3P, 30 kAIC, declanșare șunt 120 V

Element: CE6HDK Model: LA36400-1021
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)14.83
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LA36400-1021 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, potrivit pentru utilizare în panouri electrice de comandă și tablouri de distribuție pentru protejarea circuitelor electrice împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Funcții de declanșare de lungă durată și instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Conexiune I-Line cu terminale de linie și de sarcină pentru eliminarea conexiunilor libere
    • Aprobat IEC, certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăPreț
SQUARE D LA36400 Întrerupător 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA3640040033€6,251.02
SQUARE D LA36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€6,696.12
SQUARE D LA36300 Întrerupător cu carcasă turnată, 300 A, 3 poli, 600 VAC, umplutură | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€6,251.02
SQUARE D LA26300AC Întrerupător 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€5,142.12
SQUARE D LA26400AC Întrerupător 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€7,842.69
SQUARE D LA36125 Întrerupător 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA3612512533€6,251.02
SQUARE D LA36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€6,251.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LA36400-1021 Întrerupător cadru mare, 3P, 30 kAIC, declanșare șunt 120 V