SQUARE D LAB36350 Întrerupător cu 3 poli, 350A, 3P, 30kAIC la 480V, 3 faze | CE6HDL

SQUARE D LAB36350 Întrerupător cu 3 poli, 350A, 3P, 30kAIC la 480V, trifazat

Articol: CE6HDL Model: LAB36350
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi350
Tip cadruLA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)14.83
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D LAB36350 conceput pentru a oferi protecție la scurtcircuit și suprasarcină circuitelor electrice sensibile
    • Declanșarea termomagnetică oferă atât funcții de limitare a curentului instantanee, cât și întârziate
    • Proiectare plug-in stil I-Line pentru asigurarea ușurinței de instalare și a baghetelor din partea de sarcină pentru cabluri fără probleme
    • Suportă fire de aluminiu și cupru de 600 kcmil - 1 AWG
    • Aprobat IEC, listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăPreț
SQUARE D LA36400 Întrerupător 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA3640040033€6,251.02
SQUARE D LA36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA3620020033€6,696.12
SQUARE D LA36300 Întrerupător cu carcasă turnată, 300 A, 3 poli, 600 VAC, umplutură | AF9FQA 2DL45 LA3630030033€6,251.02
SQUARE D LA26300AC Întrerupător 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC30021€5,142.12
SQUARE D LA26400AC Întrerupător 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC40021€7,842.69
SQUARE D LA36125 Întrerupător 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA3612512533€6,251.02
SQUARE D LA36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA3615015033€6,251.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAB36350 Întrerupător cu 3 poli, 350A, 3P, 30kAIC la 480V, trifazat