VESTIL CART-23-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCB

VESTIL CART-23-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 24 inch

În stoc
Articol: AG7PCB Model: CART-23-10-M

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,525.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru, galben
Tip pompa de piciorSchimbător automat cu 2 viteze
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalefenolic
Mâner Dia.1.3 In.
Înălțimea mânerului37 In.
Înălțimea mânerului37 "
Înălţime36 "
Lungime58.88 "
Înălțime coborâtă11 "
MaterialOţel
Max. Înălţime33.5 "
Max. Distanța de călătorie22.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime11 "
Numărul lui Caster4
Numărul de pompe la viteză mare27
Numărul de pompe la viteză mică54
Număr de pompe la setarea ridicată27
Număr de pompe la setarea scăzută54
Ziua OperațieiPompă de picior
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei36 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată33 1 / 2 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatefenolic
Scară inclusăNu
Tip viteză2
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 177.75
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimebaterii incluseCapacitateViteza de ridicareMaterialMax. Distanța de călătorieNumărul de pompe la viteză mareNumărul de pompe la viteză micăPreț
VESTIL CART-23-10-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Da1000 lbs.14 sec./ft.Oţel22.5 "--€5,820.95
VESTIL CART-23-15-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Da1500 lbs.16 sec./ft.Oţel22.5 "--€5,834.83
VESTIL CART-23-15-M Cărucior cu pompă cu picior, 1500 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCD CART-23-15-M58.88 "Nu1500 lbs.-Oţel22.5 "2754€3,813.07
VESTIL CART-24-10-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Da1000 lbs.15 sec./ft.Oţel33.5 "--€5,984.01
VESTIL CART-24-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCF CART-24-10-M69.5 "Nu1000 lbs.-Oţel33.5 "3163€3,842.52
VESTIL CART-24-15-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Da1500 lbs.17 sec./ft.Oţel33.5 "--€6,077.49
VESTIL CART-24-15-M Cărucior cu pompă cu picior, 1500 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCH CART-24-15-M69.5 "-1500 lbs.-Oţel33.5 "3163€4,126.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-23-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 24 inch
€3,525.61 /unitate