PROTO Multiplicator cuplu


Protomultiplicatorii de cuplu sunt utilizați în combinație cu cheile dinamometrice și sculele electrice manuale și fără impact pentru a crește puterea de cuplu. Acești multiplicatori de viteze sunt ideali pentru slăbirea și strângerea piulițelor și șuruburilor care necesită un cuplu ridicat.

Filtru
Precizie: +/- 5% , Tip de măsurare: Picior-liră , Raportul cuplului: 18.5:1
StilModelLungime totalăCertificat de calibrareRaport de transmisiemâner LungimeCap Dia.Șef GrosimeMaterialMax. Intrare nominalăPreț (ex. TVA)
A
J6202A
8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13/16 "-227 ft.- lb.€1,138.84
A
J6202ACERT
8.593Da1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 ft.- lb.€1,115.10
B
J6234
14 1 / 16 "Nu15:14.875 "4.875 "5.5 "Metal162 ft.- lb.€5,984.39
C
J6242
14 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.- lb.€10,621.52
C
J6252
15.187 "Nu60:1-5-13/16 "10.75 "Metal154 ft.- lb.€12,651.21
D
J6212CERT
19.593Da1:614.125 "3-15/16 "4-1/16 "Bi Material200 ft.- lb.€2,721.41
D
J6222CERT
19.593Da1:13.614.125 "4.031 "5-13/16 "Bi Material162 ft.- lb.€4,020.78
D
J6232CERT
19.593Da20.25:114.125 "4.031 "6.375 "-173 ft. Lbs.€5,494.26
D
J6212
20 "-6.33:114.125 "3-15/16 "4-1/16 "Bi Material200 ft.- lb.€2,242.58
D
J6222
20 "-15:114.125 "4.031 "5-13/16 "Bi Material162 ft.- lb.€3,985.05
D
J6232
20 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi Material173 ft.- lb.€4,886.03

Multiplicator cuplu

Multiplicatorii de cuplu Stanley Proto sunt proiectați pentru a oferi avantaje mecanice ridicate pentru a se asigura că elementele de fixare filetate sunt strânse corect. Acești multiplicatori dispun de un sistem de angrenaj planetar cu o singură treaptă care oferă rapoarte de multiplicare eficiente de până la 6:33:1 pentru a transfera cel mai mare cuplu în cele mai compacte și precise configurații. Acestea au o putere nominală maximă de 200 ft lb (271 Nm) și o putere nominală maximă de 1200 ft lb (1626 Nm). Alegeți dintr-o gamă largă de aceste multiplicatoare de cuplu Proto, disponibile în standard de +/- 5% din precizia de citire a cuplului, pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Acești multiplicatori de cuplu au un aranjament mâner și cap de multiplicare a cuplului.
  • Mânerul este fixat pe capul care este ținut între elementul de fixare și capătul dublu al cheii dinamometrice.
  • Acești multiplicatori de cuplu au angrenaje interne care multiplică cuplul de ieșire cu forța manuală minimă.

DESCRIERE

  • Acești multiplicatori de cuplu au bare de reacție tubulare pentru a preveni îndoirea sub sarcini mari.
  • Au un sistem de angrenaj planetar în 2 trepte pentru livrarea cuplului la dispozitivul de fixare la fiecare increment de 5 grade a multiplicatorului de cuplu.
  • Acestea au un dispozitiv autonom, anti-recol pentru a preveni tăierea instrumentului de strângere.
  • Modelele selectate au o funcție de protecție la suprasarcină pentru a preveni deteriorarea unității de sarcini grele.

Accesorii compatibile

  • Seturi de prize Proto: Aceste seturi de prize pot fi utilizate cu multiplicatori de cuplu pentru fixarea piulițelor și șuruburilor de diferite dimensiuni.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un multiplicator de cuplu și o cheie dinamometrică?

Cheile dinamometrice necesită o forță manuală mare pentru fixarea/slăbirea piulițelor și șuruburilor strânse, astfel încât au mânere lungi pentru a oferi pârghia necesară. Acesta este motivul pentru care cheile dinamometrice nu sunt potrivite pentru spații înguste. Multiplicatorii de cuplu pot furniza un cuplu ridicat cu o forță manuală minimă și au mânere mici pentru utilizare în spații restrânse.

Care este raportul de transmisie al multiplicatorilor de cuplu Proto?

Aceste instrumente au rapoarte de transmisie diferite. Modelele selectate au raportul de transmisie setat la 1:13.6.

Cât de precise sunt multiplicatorii de cuplu Proto?

Acești multiplicatori de cuplu au o precizie de +/-5 procente.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?