Multiplicatorul de cuplu Proto J6232CERT facilitează strângerea sau slăbirea piulițelor și șuruburilor încăpățânate. Găsește aplicații în industria auto, construcții și producție. Acest dispozitiv reduce efortul fizic și economisește timp.
Caracteristici:
- Protomultiplicatorul de cuplu are un raport de cuplu de 1:18.5, permițându-i să producă până la 3200 lb-ft.
- Are finisaj cromat pentru a preveni coroziunea.
- Acest multiplicator de cuplu are protecție la suprasarcină pentru a evita uzura din cauza aplicării unei forțe excesive.
- Are o precizie de +/-5% și oferă citiri consistente ale cuplului.
- Multiplicatorul de cuplu Proto J6232CERT utilizează un sistem de angrenaj planetar în două trepte pentru o operare ușoară.
Accesorii compatibile:
- Proto J6201 Air Drive: Acest accesoriu oferă alimentare cu energie pentru a reduce oboseala operatorului.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un multiplicator de cuplu și o cheie cu impact?
A. Un multiplicator de cuplu este un instrument acţionat manual care oferă un control precis al cuplului. O cheie cu impact, pe de altă parte, folosește forțe de impact ridicat pentru a aplica cuplul rapid, ceea ce o face potrivită pentru sarcini precum îndepărtarea piulițelor de pe roțile vehiculului.
Î. Care sunt semnele că un multiplicator de cuplu poate necesita întreținere sau calibrare?
A. Semnele potenţialelor probleme includ precizie redusă, zgomote neobişnuite, dificultăţi de rotire a mânerului sau uzură vizibilă.