PROTO J6222 Multiplicator de cuplu de 2200 Foot Pound, 1/2 x 1 inch Drive | AA8YEH 1ART7

PROTO J6222 Multiplicator de cuplu de 2200 picioare-lire, 1/2 x 1 inch

În stoc
Element: AA8YEH Model: J6222Crucea Ref: 1ART7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,985.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultiplicator cuplu
Acuratete+/- 5%
Raport de transmisie15:1
mâner Lungime14.125 "
Cap Dia.4.031 "
Șef Grosime5-13/16 "
MaterialBi Material
Max. Intrare nominală162 ft.- lb.
Max. Ieșire nominală2200 ft.- lb.
Tipul de măsurarePicior-liră
Lungime totală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.225
Înălțimea navei (cm)41.4
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Multiplicator de cuplu Proto J6222 pentru utilizare cu prize de impact și chei dinamometrice în aplicații de automobile, producție și service
    • Bară de reacție tubulară pentru prevenirea întoarcerii multiplicatorului și sistem de angrenaj planetar în două trepte, oferind o precizie de până la +/- 5%
    • Dispozitiv anti-reacție pentru menținerea forței de înfășurare și carcasă turnată prin suflare pentru depozitare și portabilitate sigure
    • Fabricat în conformitate cu standardele NIST

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCertificat de calibrareRaport de transmisiemâner LungimeCap Dia.Șef GrosimeMaterialMax. Intrare nominalăPreț
Multiplicator de cuplu PROTO J6212, sistem de angrenaj planetar, raport de cuplu 1:6 | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15/16 "4-1/16 "Bi Material200 ft.- lb.€2,242.58
Multiplicator de cuplu PROTO J6232, intrare nominală maximă 173 ft-lb, standarde NIST | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi Material173 ft.- lb.€4,886.03
PROTO J6234 Multiplicator de cuplu 2200 ft-lb 1/2x1 inch Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Nu15:14.875 "4.875 "5.5 "Metal162 ft.- lb.€5,984.39
PROTO J6242 Multiplicator de cuplu 5000ft-lb 1/2x1 1/2 inch Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.- lb.€10,621.53
PROTO J6252 Multiplicator de cuplu 8000ft-lb 1 1/2x1/2 inch Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Nu60:1-5-13/16 "10.75 "Metal154 ft.- lb.€12,651.22
Multiplicator de cuplu PROTO J6202A, sistem de angrenaj planetar cu o singură treaptă | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13/16 "-227 ft.- lb.€1,138.84
PROTO J6202ACERT Multiplicator de cuplu 750 ft-lb 1/2x3/4in Dr | AD8FFK 4JW76 J6202ACERT8.593Da1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 ft.- lb.€1,115.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6222 Multiplicator de cuplu de 2200 picioare-lire, 1/2 x 1 inch
€3,985.05 /unitate