PROTO J6242 Multiplicator de cuplu 5000ft-lb 1/2x1 1/2 inch Dr | AD2LDV 3R881

PROTO J6242 Multiplicator de cuplu 5000ft-lb 1/2x1 1/2 inch Dr

În stoc
Articol: AD2LDV Model: J6242Crucea Ref: 3R881

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,621.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultiplicator cuplu
Acuratete+/- 5%
Raport de transmisie29.25:1
mâner Lungime5.625 "
Cap Dia.5.625 "
Șef Grosime8.75 "
Max. Intrare nominală189 ft.- lb.
Max. Ieșire nominală5000 ft.- lb.
Tipul de măsurarePicior-liră
Lungime totală14 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.5175
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dispozitiv Antibacklash (Autosuficient în 3 poziții)
    • Unitate pătrată cu intrare femelă (1/2")
    • Sistem de angrenaje (3 etape planetare)
    • Unitate pătrată cu ieșire tată (1-1/2")
    • Sistem de reacție (placă de reacție cu acționare sclavă)
    • Raportul cuplului (1: 26.5)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCertificat de calibrareRaport de transmisiemâner LungimeCap Dia.Șef GrosimeMaterialMax. Intrare nominalăPreț
Multiplicator de cuplu PROTO J6212, sistem de angrenaj planetar, raport de cuplu 1:6 | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15/16 "4-1/16 "Bi Material200 ft.- lb.€2,242.58
PROTO J6222 Multiplicator de cuplu de 2200 Foot Pound, 1/2 x 1 inch Drive | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13/16 "Bi Material162 ft.- lb.€3,985.05
Multiplicator de cuplu PROTO J6232, intrare nominală maximă 173 ft-lb, standarde NIST | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi Material173 ft.- lb.€4,886.03
PROTO J6234 Multiplicator de cuplu 2200 ft-lb 1/2x1 inch Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Nu15:14.875 "4.875 "5.5 "Metal162 ft.- lb.€5,984.39
PROTO J6252 Multiplicator de cuplu 8000ft-lb 1 1/2x1/2 inch Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Nu60:1-5-13/16 "10.75 "Metal154 ft.- lb.€12,651.22
Multiplicator de cuplu PROTO J6202A, sistem de angrenaj planetar cu o singură treaptă | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13/16 "-227 ft.- lb.€1,138.84
PROTO J6202ACERT Multiplicator de cuplu 750 ft-lb 1/2x3/4in Dr | AD8FFK 4JW76 J6202ACERT8.593Da1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 ft.- lb.€1,115.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6242 Multiplicator de cuplu 5000ft-lb 1/2x1 1/2 inch Dr
€10,621.53 /unitate