Articol | Contor multiparametric |
Oprire automată | Da |
Compensarea automată a temperaturii | Da |
Calibrarea | Parametru specific |
Afişa | LCD grafic |
Gama de temperatură afișată | -5 până la 70 grade C |
Gama de oxigen dizolvat | 0 până la 50 mg / L |
Exactitatea intervalului de oxigen dizolvat | (0-20 mg / L) +/- 2% din citire sau 0.2 mg / L Ce este mai mare, (20 până la 50 mg / L) +/- 6% din citire |
Precizia conductivității electrice | +/- 0.5% din citire sau 0.001 ms / cm, oricare dintre acestea este mai mare; +/- 1% din citire sau 0.001 ms / cm pe cabluri de peste 20 de metri lungime |
Gama de conductivitate electrică | 0 la 200 ms / cm |
Rezoluția conductivității electrice | 0.001 ms / cm până la 0.1 ms / cm, în funcție de interval |
interfaţă | USB |
Precizia electrodului specific ionilor | Amoniu și nitrat +/- 10% din citire sau 2 mg / LN Orice este mai mare |
Gama de electrozi specifici ionilor | Amoniu și azotat, de la 0 la 200 mg / L ca azot |
Memorie | 5000 de seturi de date cu date de bune practici de laborator |
Temp. De funcționare Gamă | De la 23 la 158 de grade |
Precizie ORP | +/- 20 mv |
ORP Range | -1999 la 1999mV |
Rezoluția ORP | 0.1mV |
Concentrație de oxigen | De la 0 la 500% |
Precizia concentrației de oxigen | (0 la 200%) +/- 2% din citire sau 2% saturație de aer, oricare este mai mare, (200 până la 500%) +/- 6% din citire |
Precizia pH-ului | +/- 0.1 |
Intervalul de pH | 0 la 14 |
Rezoluția pH-ului | 0.01 |
Sursa de putere | 2 baterii C sau USB |
Precizia salinității | +/- 1.0% din citire sau 0.1 puncte, oricare dintre acestea este mai mare |
Gama de salinitate | 0-70 ppt |
Subcategorie | Handheld |
Gama TDS | 0 la 100 g / L |
Rezoluția TDS | 0.001, 0.01, 0.1 g / L |
Temp. Precizie | +/- 0.2 C |
Temp. Rezoluţie | 0.1 C |
Gama de compensare a temperaturii | 0 la 45 |
Impermeabil | Da |