PROTO J6222CERT Multiplicator de cuplu 2200 ft-lb 1/2x1 inch Dr | AD8FFM 4JW78

PROTO J6222CERT Multiplicator de cuplu 2200 ft-lb 1/2x1 inch Dr

În stoc
Element: AD8FFM Model: J6222CERTCrucea Ref: 4JW78

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,020.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultiplicator cuplu
Acuratete+/- 5%
Certificat de calibrareDa
Raport de transmisie1:13.6
mâner Lungime14.125 "
Cap Dia.4.031 "
Șef Grosime5-13/16 "
MaterialBi Material
Max. Intrare nominală162 ft.- lb.
Max. Ieșire nominală2200 ft.- lb.
Tipul de măsurarePicior-liră
Lungime totală19.593

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3375
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Raportor de unghi de viraj (crește de 5 grade)
    • Dispozitiv Antibacklash (Autosuficient în 3 poziții)
    • Unitate pătrată cu intrare femelă (1/2")
    • Sistem de angrenaje (2 etape planetare)
    • Unitate pătrată cu ieșire tată (1")
    • Sistem de reacție (bara de reacție tubulară)
    • Raportul cuplului (1: 13.6)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCertificat de calibrareRaport de transmisiemâner LungimeCap Dia.Șef GrosimeMaterialMax. Intrare nominalăPreț
Multiplicator de cuplu PROTO J6212, sistem de angrenaj planetar, raport de cuplu 1:6 | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15/16 "4-1/16 "Bi Material200 ft.- lb.€2,242.58
PROTO J6222 Multiplicator de cuplu de 2200 Foot Pound, 1/2 x 1 inch Drive | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13/16 "Bi Material162 ft.- lb.€3,985.05
Multiplicator de cuplu PROTO J6232, intrare nominală maximă 173 ft-lb, standarde NIST | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi Material173 ft.- lb.€4,886.03
PROTO J6234 Multiplicator de cuplu 2200 ft-lb 1/2x1 inch Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Nu15:14.875 "4.875 "5.5 "Metal162 ft.- lb.€5,984.39
PROTO J6242 Multiplicator de cuplu 5000ft-lb 1/2x1 1/2 inch Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.- lb.€10,621.53
PROTO J6252 Multiplicator de cuplu 8000ft-lb 1 1/2x1/2 inch Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Nu60:1-5-13/16 "10.75 "Metal154 ft.- lb.€12,651.22
Multiplicator de cuplu PROTO J6202A, sistem de angrenaj planetar cu o singură treaptă | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13/16 "-227 ft.- lb.€1,138.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6222CERT Multiplicator de cuplu 2200 ft-lb 1/2x1 inch Dr
€4,020.78 /unitate