Amplificatoare: 20 , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii industriale , Culoare: Galben , Dimensiunea cablului: 0.230 "până la 0.720" , Nota: Industrial , HP: 1.0 , Evaluare IP: 20 , Material: Nailon , Tip de montare: Spăla , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2 , Număr de fire: 3 , Tip priză: Singur , Faza: 1 , Indicator de putere: Nu , Suprimarea supratensiunii: Nu , Tip fir: Standard , Metoda de cablare: Parte
Dispozitiv cu lamă dreaptă, un singur recipient
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele cu o singură lamă pentru sarcini extra grele Kellem sunt utilizate în fabrici, fabrici de producție și clădiri de birouri, permițând conexiunile mufelor cu lamă dreaptă potrivite cu o sursă electrică. Acestea au un design unic de contact bypass pentru o forță de contact mai mare și o acumulare redusă de căldură. Au curele de împământare din alamă placată cu nichel dintr-o singură bucată pentru o rezistență excelentă la coroziune. Aceste receptoare au în plus o bază RTP care oferă stabilitate de contact, disponibilă în configurații NEMA 5-20P și 5-20R pe Raptor Supplies.