Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM69C Corp conector 20 A | AC8QNH 3D906

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Corp conector HBL53CM69C 20 A

În stoc
Articol: AC8QNH Model: HBL53CM69CCrucea Ref: 3D906

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€109.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv cu lamă dreaptă
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.230 "până la 0.720"
CalitateIndustrial
IP Rating-ul20
MaterialNailon
Configurare NEMA5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipCorpul conectorului
Voltaj125 VAC
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMATipVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM61 Receptacle 5-20r Nema | AC8QNF 3D904 HBL53CM615-20RUn singur recipient125€92.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM66C Mufă 5-20p Nema | AC8QNG 3D905 HBL53CM66C5-20Pdop125 VAC€64.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Corp conector HBL53CM69C 20 A
€109.00 /unitate