Diapozitiv: 12 " , Tip rotiță: (2) Rigid (2) Pivotant , Lățimea roții: 3 1 / 2 " , Culoare: Albastru , Înălțimea punții: 18 " , Include: (2) Rotile rigide 3-1/2" lățime și (2) Rotile pivotante 3-1/2" lățime , Capacitate de incarcare: 1500 lbs. , Material: Oţel , Max. Înălțimea platformei: 18 " , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Inălțime totală: 46.31 " , Înălțimea platformei: 18 " , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Manual
DESCRIERE
- Camioanele cu platformă din oțel pentru pneuri din seria Vestil PNU au anvelope pneumatice, permițându-le să navigheze cu ușurință pe teren accidentat.
- Ele vin cu un mâner detașabil cromat, oferind operatorilor control ergonomic și manevrabilitate în timpul transportului.
- Aceste camioane cu platformă sunt echipate cu o combinație de două pivotante și două roți rigide, oferind o manevrabilitate și stabilitate superioară după cum este necesar, făcându-le adaptabile la diferite medii.
- Acestea au un strat de pulbere albastru coaptă, sporindu-le duritatea și longevitatea, adăugând în același timp o estetică profesională aspectului lor.
Întrebări Frecvente
Cât de bune sunt anvelopele pneumatice decât anvelopele din cauciuc solid?
Anvelopele pneumatice au o absorbție mai bună a șocurilor și sunt potrivite pentru teren accidentat, în timp ce anvelopele din cauciuc plin sunt mai potrivite pentru suprafețe netede.
Cum să asamblați aceste camioane cu platformă din oțel Vestil PNU?
- Instalați roțile în receptoarele de pe partea inferioară a punții.
- Treceți șuruburile prin orificiile receptorului și fixați-le cu piulițe.
- Introduceți picioarele mânerului în prizele mânerului.