VESTIL PNU-3060 Cărucior pneumatic cu platformă pentru anvelope, dimensiune 30 x 60 inch | AG7XKJ

VESTIL PNU-3060 Cărucior pneumatic cu platformă pentru anvelope, dimensiune 30 x 60 inch

În stoc
Articol: AG7XKJ Model: PNU-3060

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,344.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Caster Dia.12 "
Material de rotirePneumatic
Tip rotor(2) Rigid (2) Pivotant
Lățimea rotorului3 1 / 2 "
CuloriAlbastru
Înălțimea punții18 "
Lungimea punții60 "
Lățimea punții30 "
Dia Caster fata.12 "
Înălţime46.312 "
Include(2) Rotile rigide 3-1/2" lățime și (2) Rotile pivotante 3-1/2" lățime
Lungime64.38 "
Capacitate de încărcare1500 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei18 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Inălțime totală46.31 "
Lungime totală64.5 "
Lățimea totală30 "
Înălțimea platformei18 "
Lungimea platformei60 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.12 "
Capacitate de încărcare statică1,500 lbs.
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5
Înălțimea navei (cm)117.63
Lungimea navei (cm)163.51
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL PNU-2448 Cărucior cu platformă pentru pneuri, dimensiune 24 x 48 inch | AG7XKH PNU-244848 "24 "52.5 "24 "48 "24 "€1,254.24
VESTIL PNU-3672 Cărucior pneumatic cu platformă pentru anvelope, dimensiune 36 x 72 inch | AG7XKK PNU-367272 "36 "76.5 "36 "72 "36 "€1,202.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PNU-3060 Cărucior pneumatic cu platformă pentru anvelope, dimensiune 30 x 60 inch
€1,344.29 /unitate