Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM61 Receptacle 5-20r Nema | AC8QNF 3D904

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM61 Recipient 5-20r Nema

În stoc
Articol: AC8QNF Model: HBL53CM61Crucea Ref: 3D904
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
€92.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv cu lamă dreaptă
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriGalben
HP1.0
MaterialNailon
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli2
Număr de fire3
Tip OutletSingur
Fază1
Indicator de putereNu
Suprimarea supratensiuniiNu
TipUn singur recipient
Voltaj125
Rezistent la intemperiiNu
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMATipVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM66C Mufă 5-20p Nema | AC8QNG 3D905 HBL53CM66C5-20Pdop125 VAC€64.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM69C Corp conector 20 A | AC8QNH 3D906 HBL53CM69C5-20RCorpul conectorului125 VAC€109.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM61 Recipient 5-20r Nema
€92.38 /unitate