PROTO J6212CERT Multiplicator de cuplu 1200ft-lb 1/2x3/4in Dr | AD8FFL 4JW77

PROTO J6212CERT Multiplicator de cuplu 1200ft-lb 1/2x3/4in Dr

În stoc
Element: AD8FFL Model: J6212CERTCrucea Ref: 4JW77

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,721.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultiplicator cuplu
Acuratete+/- 5%
Certificat de calibrareDa
Raport de transmisie1:6
mâner Lungime14.125 "
Cap Dia.3-15/16 "
Șef Grosime4-1/16 "
MaterialBi Material
Max. Intrare nominală200 ft.- lb.
Max. Ieșire nominală1200 ft.- lb.
Tipul de măsurarePicior-liră
Lungime totală19.593

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.895
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Raportor de unghi de viraj (crește de 5 grade)
    • Unitate pătrată cu intrare femelă (1/2")
    • Sistem de angrenaje (planetare cu o singură etapă)
    • Unitate pătrată cu ieșire tată (3/4")
    • Sistem de reacție (bara de reacție tubulară)
    • Raportul cuplului (1: 06)
    • 4JW77 este un înlocuitor sugerat al 5WFP2

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCertificat de calibrareRaport de transmisiemâner LungimeCap Dia.Șef GrosimeMaterialMax. Intrare nominalăPreț
Multiplicator de cuplu PROTO J6212, sistem de angrenaj planetar, raport de cuplu 1:6 | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15/16 "4-1/16 "Bi Material200 ft.- lb.€2,242.58
PROTO J6222 Multiplicator de cuplu de 2200 Foot Pound, 1/2 x 1 inch Drive | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13/16 "Bi Material162 ft.- lb.€3,985.05
Multiplicator de cuplu PROTO J6232, intrare nominală maximă 173 ft-lb, standarde NIST | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi Material173 ft.- lb.€4,886.03
PROTO J6234 Multiplicator de cuplu 2200 ft-lb 1/2x1 inch Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Nu15:14.875 "4.875 "5.5 "Metal162 ft.- lb.€5,984.39
PROTO J6242 Multiplicator de cuplu 5000ft-lb 1/2x1 1/2 inch Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.- lb.€10,621.53
PROTO J6252 Multiplicator de cuplu 8000ft-lb 1 1/2x1/2 inch Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Nu60:1-5-13/16 "10.75 "Metal154 ft.- lb.€12,651.22
Multiplicator de cuplu PROTO J6202A, sistem de angrenaj planetar cu o singură treaptă | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13/16 "-227 ft.- lb.€1,138.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6212CERT Multiplicator de cuplu 1200ft-lb 1/2x3/4in Dr
€2,721.41 /unitate