KANT-TWIST Cleme de pârghie cu mâner Weaver, portocaliu


Filtru
StilModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț (ex. TVA)
A
K025TDHVOW
700 lbs.1/8" x 1-3/4"2-1/2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3/4 "€74.34
A
K045TDHVOW
1700 lbs.1 / 4 "x 3"4-1/2 "7 1 / 2 "1-1/8 "2-3/8 "€83.34
A
K060TDHVOW
2000 lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3/8 "5"€115.57

Cleme de pârghie cu mâner Weaver, portocaliu

Clemele cantilever portocalii de mare vizibilitate Kant-Twist au fălci care plutesc liber care se adaptează cu ușurință la suprafețele neuniforme și oferă trei fețe diferite (moletată, netedă și cu fantă în V) pentru a ține stocul rotund. Sunt ideale pentru șuruburi, găurire, sudare sau aplicații în care două piese de prelucrat trebuie ținute ferm împreună. Clemele cantilever cu gât cu atingere adâncă oferă o rază mai mare pentru o mai bună manipulare a materialului. Aceste cleme care nu se strică au tampoane rotunde pentru a ține materiale moi precum lemnul, plasticul, materialele sintetice sau metalele fine lustruite. Designul lor inovator elimină distorsionarea și răsucirea problematică a pieselor de prelucrat și oferă un raport de prindere de 4:1. Aceste cleme sunt disponibile cu deschideri pentru fălci de 2.5, 4.5 și 6 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?