Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K045TDHVOW Clemă cantilever, capacitate de deschidere a fălcilor de 4-1/2 inch, mâner în T | CD8YQH

KANT-TWIST K045TDHVOW Clemă cantilever, capacitate de deschidere a fălcilor de 4-1/2 inch, mâner în T

În stoc
Articol: CD8YQH Model: K045TDHVOW
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
€83.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Forța de prindere1700 lbs.
Diametrul și lungimea mânerului (in)1 / 4 "x 3"
Max. Deschiderea maxilarului4-1/2 "
Deschideți lățimea7"
Lungime totală7 1 / 2 "
Grosime1-1/8 "
Adâncimea gâtului2-3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)11.11
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă cantilever Kant-Twist K045TDHVOW concepută pentru a ține împreună piesele de prelucrat pentru găurire, sudare în puncte și șuruburi
    • Șuruburi, fălci și mâner placate cu cupru pentru a preveni lipirea stropilor de sudură
    • Fălci libere plutitoare pentru ajustarea la suprafețe neuniforme și 3 suprafețe diferite de prindere pentru țevi de prindere și piese plane și unghiulare
    • Design cantilever pentru eliminarea deplasării din centru, deformarea și răsucirea la mijlocul funcționării și oferind un raport de prindere de 4:1

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K025TDHVOW Clemă cantilever, deschidere a fălcilor de 2.5 inchi, mâner Weaver, portocaliu | CD8YPL K025TDHVOW700 lbs.1/8" x 1-3/4"2-1/2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3/4 "€74.33
KANT-TWIST K060TDHVOW Clemă cantilever, capacitate fălci de 6 inchi, lungime de 11-1/2 inci | CD8YRA K060TDHVOW2000 lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3/8 "5"€115.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K045TDHVOW Clemă cantilever, capacitate de deschidere a fălcilor de 4-1/2 inch, mâner în T
€83.34 /unitate