Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K025TDHVOW Clemă cantilever, deschidere a fălcilor de 2.5 inchi, mâner Weaver, portocaliu | CD8YPL

KANT-TWIST K025TDHVOW Clemă cantilever, deschidere fălcilor de 2.5 inchi, mâner Weaver, portocaliu

În stoc
Articol: CD8YPL Model: K025TDHVOW
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
€74.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Forța de prindere700 lbs.
Diametrul și lungimea mânerului (in)1/8" x 1-3/4"
Max. Deschiderea maxilarului2-1/2 "
Deschideți lățimea4-1/16 "
Lungime totală4 1 / 2 "
Grosime7 / 8 "
Adâncimea gâtului1-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clema cantilever Kant-Twist K025TDHVOW aplică o forță de până la 700 lb în lucrări de construcții și reparații
    • Elimină deformarea sau răsucirea pieselor de prelucrat în timpul strângerii lemnului, materialelor plastice, aluminiului sau metalelor lustruite
    • Nu va ieși din centru
    • Designul fălcilor care plutește liber se adaptează la suprafețele neregulate și oferă un raport de prindere de 4:1
    • Modelul gâtului cu acoperire profundă permite o acoperire mai îndelungată asupra materialului pentru o mai bună ținere pe suprafețe.
    • Șurub și fălci placate cu cupru pentru operațiuni de sudare
    • Mâner T integrat cu Weaver-Grip pentru o putere mai mare de menținere, asigurând în același timp ușurința utilizării
    • Disponibil în culoarea portocalie de înaltă vizibilitate pentru a preveni lăsarea unealta în urmă

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K045TDHVOW Clemă cantilever, capacitate de deschidere a fălcilor de 4-1/2 inch, mâner în T | CD8YQH K045TDHVOW1700 lbs.1 / 4 "x 3"4-1/2 "7 1 / 2 "1-1/8 "2-3/8 "€83.34
KANT-TWIST K060TDHVOW Clemă cantilever, capacitate fălci de 6 inchi, lungime de 11-1/2 inci | CD8YRA K060TDHVOW2000 lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3/8 "5"€115.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K025TDHVOW Clemă cantilever, deschidere fălcilor de 2.5 inchi, mâner Weaver, portocaliu
€74.33 /unitate