MARATHON MOTORS Motoare de ventilație de evacuare, monofazate, rezistente la picurare, C Față fără picioare, o singură viteză


Motoarele ventilatoarelor de evacuare Marathon furnizează un cuplu de pornire scăzut până la moderat și asigură o pornire lină pentru sistemele HVAC care trebuie să devină treptat în viteză.

Filtru
Datorie: Continuu , Carcasa: DP , Cadru: 56CZ , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Orientare: Orizontală sau verticală , Faza: 1 , Rotație: În sens invers acelor de ceasornic , Voltaj: 115
StilModelAmplificatori de încărcare completăHPRPMFactor de serviciuProtectie termalaPreț (ex. TVA)
A
5KH37PN37
3.21/128501.40Nici unul€869.11
B
5KH37PN36
4.01/611401.35Nici unul€466.64
C
5KH37PN40
4.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Nici unul€150.12
D
5KH46MN3041
4.61/88501.40Nici unul€171.70
D
5KH46MN6071X
5.61/411401.35Automat€205.20
E
5KH46MN3040
5.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35Nici unul€182.75
F
5KH35JN121X
6.61/317251.35Automat€552.99
G
5KH35JN121
6.61/317251.35Nici unul€367.61
H
5KH49SN3023X
6.91/48501.35Automat€118.32
I
5KH36MN137
7.91/217251.25Nici unul€487.24
J
5KH48UN6074
9.01/211401.25Nici unul€1,036.27

DESCRIERE

  • Aceste motoare au carcase rezistente la picurare pentru a permite fluxul de aer extern peste și în jurul înfășurărilor motorului pentru a-l menține rece în timpul funcționării.
  • Acestea au o construcție din oțel laminat pentru o rigiditate sporită și rulmenți cu bile pentru o mișcare lină a pieselor interne.
  • Modele, cum ar fi 5KH36KN112X H287 Motor HVAC oferă protecție termică, detectând condițiile de supraîncălzire și deconectează alimentarea motorului.
  • Designul motorului cu fază divizată a acestor motoare oferă viteze cuprinse între 850 și 1725 rpm și poate fi montat fie în orientare orizontală sau verticală.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA
  • CE

Întrebări Frecvente

Cum se întreține motorul?

Pentru a menține motorul să funcționeze fără probleme, utilizați rulmenți etanșați lubrifiați permanent pentru a vă proteja împotriva contaminării și a pierderii prin frecare.

Care este scopul motoarelor în regim continuu?

Motoarele de funcționare continuă (sau inducție) sunt evaluate pentru funcționare continuă în intervalul de temperatură stipulat, în care motorul funcționează cu o sarcină constantă pentru o perioadă lungă de timp pentru a atinge echilibrul termic.

Ce sunt motoarele monofazate?

Motoarele monofazate folosesc un condensator pentru a furniza putere suplimentară în timpul pornirii motorului. Aceste motoare sunt ideale pentru echipamente și mașini care au dimensiuni mai mici și necesită cai putere mai mici.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?